Pâte de montage Molykote TP-42 / 500g, Contenance: 500 g

Pâte de montage Molykote TP 42

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molykote :TP-42 / 500g
Rubix :0169-1034274
Fabricant :23900428
EAN :5413278411433
PATE MONTAGE TP42 CA 500GR MOLYKOTE

Résumé technique

Contenance500 g

Documents

Détails articles : PATE MONTAGE TP42 CA 500GR MOLYKOTE


La pâte anti-grippage Molykote® TP-42 est une graisse spécialisée conçue pour les assemblages métalliques soumis à de fortes pressions et à des conditions extrêmes, notamment en présence d’eau ou d’émulsions d’usinage. Sa formulation avancée garantit une lubrification durable et une protection efficace contre l’usure, la corrosion et le grippage des pièces mécaniques.

Caractéristiques :
La TP-42 est une pâte grasse adhérente, légèrement colorée, qui intègre des lubrifiants solides assurant un film protecteur résistant même dans les environnements difficiles. Elle se distingue par sa grande capacité de charge, sa résistance au délavage et son adhérence exceptionnelle sur les métaux. Cette pâte prévient efficacement le broutage et le grippage, tout en assurant une excellente protection contre la corrosion et les gerçures. Sa composition équilibrée permet un fonctionnement fluide des surfaces de glissement, même à basse température ou sous contrainte prolongée.

Spécifications :
- Couleur : beige clair.
- Densité à 20 °C : 1,19 g/ml.
- Pénétrabilité à l'état non travaillé : 265-300 mm.
- Température d’utilisation : -25 °C à +250 °C.
- Point de goutte : 125 °C.
- Couple initial de desserrage : 224 x 10³ Nm.
- Couple après 20 min de fonctionnement : 59 x 10³ Nm.
- Charge de soudure (appareil à quatre billes, VKA) : 3000 N.
- Résistance à l’eau, statique : 2 - 90.
- Degré de corrosion (méthode Emcor SKF) : 0 - 1.
- Coefficient de frottement : µ = 0,09.
- Plusieurs conditionnements disponibles.

Normes :
Cette pâte ne contient pas de substance concernée par le règlement REACH ou CLP. Ses spécifications ont été testées selon les protocoles normés suivants :
- ISO 2137 : mesure de la pénétrabilité des graisses lubrifiantes.
- ISO 2811 : détermination de la densité des produits liquides et semi-solides.
- ISO 2176 : évaluation du point de goutte des lubrifiants.
- ASTM D-1478-80 : test du couple à basse température.
- DIN 51350 : essais de charge et d’usure à quatre billes.
- DIN 51807 : test de résistance à l’eau.
- DIN 51802 : évaluation de la protection anticorrosion (méthode Emcor SKF).

Points forts

- Adhérence durable : reste en place même en présence d’eau ou d’émulsions, garantissant une protection continue.
- Haute résistance à la pression et à l’usure : assure une lubrification efficace sous forte charge, réduisant l’usure des composants.
- Protection renforcée contre la corrosion : préserve les surfaces métalliques dans des environnements humides ou agressifs.
- Performance stable dans une large plage de température : efficace de -25 °C à +250 °C, idéale pour les conditions difficiles.
- Prévention du grippage et du broutage : assure un montage et un démontage facilités des pièces mécaniques.

Applications

Molykote TP-42 est recommandée pour les surfaces de glissement soumises à de fortes pressions, telles que les mandrins de machines-outils, les systèmes de fixation ou les mécanismes de serrage. Elle est particulièrement adaptée aux environnements où la présence d’eau, d’humidité ou d’émulsions d’usinage exige un lubrifiant très résistant au délavage. Cette pâte est utilisée dans les ateliers d’usinage, la maintenance industrielle et les applications où les assemblages métalliques doivent conserver leurs propriétés mécaniques sur la durée.

Informations techniques


Attributs
Contenance500 g
141,20 € HT
/ unité
169,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance