Pâte de montage Molykote DX / 250g, Contenance: 250 g
Pâte de montage Molykote DX 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :DX / 250g
Rubix :0169-1413623
Fabricant :23900140
EAN :5413278389138

Documents
Détails articles : PATE MONTAGE DX BLANC BO250GR MOLYKOTE
La pâte de montage Molykote® DX est une graisse conçue pour la lubrification durable et le montage de composants métalliques soumis à des charges importantes. Sa composition à base d’huile minérale et de lubrifiants solides limite le frottement et protège les surfaces contre l’usure et la corrosion. Elle assure une lubrification propre.
Caractéristiques :
La pâte Molykote DX associe une base d’huile minérale à un épaississant au lithium et des lubrifiants solides blancs. Cette formule permet de supporter des charges élevées tout en réduisant les frottements et le grippage. Elle favorise un mouvement régulier des surfaces de glissement à vitesse faible ou modérée. Sa texture homogène assure une application uniforme et limite la migration du produit. Elle reste efficace en présence d’eau et résiste au délavage, ce qui la rend adaptée aux environnements où des nettoyages fréquents sont nécessaires.
Spécifications :
• Base : huile minérale
• Épaississant : lithium
• Lubrifiants solides : solides blancs
• Température d’utilisation : de -25 °C à +125 °C
• Densité relative à 20 °C : 1,14 g/cm³
• Point d’éclair (coupelle fermée) : >200 °C
• Propriétés explosives : non explosif
Normes
• ISO 2137 : mesure la pénétration au cône des graisses
• ISO 2811 : détermination de la densité
• DIN 51 562 : point de goutte des graisses
• ASTM D147880 : pénétration et consistance des graisses
• DIN 51 805 : comportement au cisaillement
• DIN 51 350 pt.4 : essai de charge sur quatre billes (anti-usure/EP)
• DIN 51 350 pt.5 : essai de charge sur quatre billes (anti-usure/EP)
• DIN 51 807 pt.l : protection contre la corrosion
• DIN 51 808 : comportement à l’eau et au délavage
Caractéristiques :
La pâte Molykote DX associe une base d’huile minérale à un épaississant au lithium et des lubrifiants solides blancs. Cette formule permet de supporter des charges élevées tout en réduisant les frottements et le grippage. Elle favorise un mouvement régulier des surfaces de glissement à vitesse faible ou modérée. Sa texture homogène assure une application uniforme et limite la migration du produit. Elle reste efficace en présence d’eau et résiste au délavage, ce qui la rend adaptée aux environnements où des nettoyages fréquents sont nécessaires.
Spécifications :
• Base : huile minérale
• Épaississant : lithium
• Lubrifiants solides : solides blancs
• Température d’utilisation : de -25 °C à +125 °C
• Densité relative à 20 °C : 1,14 g/cm³
• Point d’éclair (coupelle fermée) : >200 °C
• Propriétés explosives : non explosif
Normes
• ISO 2137 : mesure la pénétration au cône des graisses
• ISO 2811 : détermination de la densité
• DIN 51 562 : point de goutte des graisses
• ASTM D147880 : pénétration et consistance des graisses
• DIN 51 805 : comportement au cisaillement
• DIN 51 350 pt.4 : essai de charge sur quatre billes (anti-usure/EP)
• DIN 51 350 pt.5 : essai de charge sur quatre billes (anti-usure/EP)
• DIN 51 807 pt.l : protection contre la corrosion
• DIN 51 808 : comportement à l’eau et au délavage
Points forts
• Supporte les charges élevées sur les surfaces métalliques
• Protège contre la corrosion et l’usure
• Conserve ses propriétés lubrifiantes même en présence d’eau
• Évite le grippage, le broutage et les rayures
• Texture homogène qui facilite l’application et réduit la migration du lubrifiant
• Reste stable jusqu’à 125 °C
• Sécurise les assemblages en limitant les défaillances dues au frottement
• Protège contre la corrosion et l’usure
• Conserve ses propriétés lubrifiantes même en présence d’eau
• Évite le grippage, le broutage et les rayures
• Texture homogène qui facilite l’application et réduit la migration du lubrifiant
• Reste stable jusqu’à 125 °C
• Sécurise les assemblages en limitant les défaillances dues au frottement
Applications
Cette pâte s’emploie sur les surfaces de glissement et points de frottement soumis à de fortes charges à vitesse faible ou modérée. Elle est adaptée au montage et au rodage de composants métalliques lorsqu’une lubrification propre est requise. Elle est utilisée dans les appareils électriques et électroménagers, les machines d’emballage, les matériels de bureau, les instruments de précision, ainsi que dans les machines de production agroalimentaire. On la trouve aussi dans les équipements de traitement des textiles et des plastiques et dans la maintenance industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 250 g |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
991,30 € HT
/ 10 boites
1 189,56 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours