Pâte de montage Molydal GRNFTB, Contenance: 140 g
Pâte de montage hautes températures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :GRNFTB
Rubix :0480-1074127
EAN :3700737300356



Documents
Détails articles : PATE GRIPCOTT NF TU 140G
Mélange synergétique de métaux micronisés (Cu, Al, C). Garantie une très bonne protection des pièces dans des conditions extrêmes de température et de corrosion chimique ou atmosphérique. Couleur argentée. Température d'utilisation: -25°C à +1000°C
Points forts
Montage de boulonnerie, visserie soumis à des conditions extrêmes dans le but de faciiter leur démontage. Tenue à la température de -25°C à +1000°C . Insoluble dans l'eau froide ou chaude. Grade NLGI: 1/2
Applications
Pour des organes mécaniques statiques ou fonctionnant à très petite vitesse. Montage de boulonneries, visseries... soumis à des conditions extrêmes de température dans le but de faciliter le démontage.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 140 g |
|---|---|
| Boîtage | tube |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,26 € HT
/ unité
38,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
