Pâte de montage Molykote P-1900 FM / 1kg, Contenance: 1000 g

Pate Anti Grip. P1900Fm Tu 50Gr

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molykote :P-1900 FM / 1kg
Rubix :0169-1230552
Fabricant :4051472
EAN :5413278399144
PATE ANTI GRIP. P1900FM BO 1KG MOLYKOTE SPEC. INOX

Résumé technique

Documents

Détails articles : PATE ANTI GRIP. P1900FM BO 1KG MOLYKOTE SPEC. INOX


Pâte blanche de montage haute performance, à base d’huile minérale de qualité alimentaire et d’épaississant aluminium complexe. Le Molykote® P-1900 réduit efficacement les frottements, résiste aux fortes charges et aux températures extrêmes (−30 °C à +300 °C). Conforme au règlement FDA 21 CFR 178.3570 et certifiée NSF H1 pour les contacts accidentels avec les aliments.

Points forts

Huile minérale. Agent épaississant complexe d'aluminium. Lubrifiants solides.

Applications

Conçu pour les assemblages inox/inox, les organes mécaniques en milieu agroalimentaire, ainsi que les surfaces de glissement et de frottement soumises à de fortes charges à vitesse modérée.

Informations techniques


Attributs
Contenance1000 g
Couleurblanc
234,29 HT
/ boite
281,15 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance