Pâte de montage Molykote HSC PLUS / 100g, Contenance: 100 g

Pâte de visserie MOLYKOTE® HSC-Plus

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molykote :HSC PLUS / 100g
Rubix :0169-1034232
Fabricant :23900256
EAN :5413278067807
PATE MONTAGE HSC + TU 100GR MOLYKOTE
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : PATE MONTAGE HSC + TU 100GR MOLYKOTE


La pâte lubrifiante Molykote® HSC Plus est une graisse de montage hautes performances conçue pour les assemblages métalliques soumis à des températures et des pressions extrêmes. Formulée à base de cuivre et d'étain, elle assure une lubrification efficace même dans les conditions les plus sévères. Idéale pour prévenir le grippage, la corrosion et l'usure, elle facilite les opérations de montage et de démontage.

Caractéristiques :
La HSC Plus est une pâte de montage à base d’huiles minérales et de particules de cuivre et d'étain, destinée aux applications à très haute température. Elle présente une excellente adhérence aux surfaces métalliques, même soumises à des contraintes thermiques ou vibratoires importantes. Grâce à sa formulation spéciale, elle offre une protection durable contre la corrosion et l’oxydation, tout en limitant la friction lors des montages. Elle reste stable dans le temps et ne se liquéfie pas, même à des températures élevées. Sa consistance et sa résistance au cisaillement garantissent une lubrification homogène et sûre dans les environnements industriels exigeants.

Spécifications :
- Forme : pâte solide, couleur bronze.
- Densité relative : 1,30 (20 °C).
- Base lubrifiante : huile minérale hautement raffinée.
- Composants actifs : paillettes de cuivre (20 à 25 %), étain (10 à 20 %).
- Plage de température d’utilisation : -30 °C à +1100 °C
- Solubilité : insoluble dans l'eau.
- Conductivité électrique : élevée, grâce aux particules métalliques.
- Compatibilité : métaux ferreux et non ferreux, sauf alliages sensibles au cuivre.
- Plusieurs conditionnements disponibles.

Normes :
Cette pâte de visserie est conforme aux exigences du règlement REACH (CE) n° 1907/2006. Il respecte le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) pour la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances. De plus, il est conforme à la directive Seveso III 2012/18/UE pour les produits dangereux pour l’environnement aquatique.

Points forts

- Protection anti-grippage et anti-corrosion : idéale pour les assemblages soumis à la chaleur et à l’humidité.
- Montage et démontage aisés : prévient le soudage à froid et facilite l'entretien des équipements.
- Haute stabilité chimique : résiste aux produits chimiques agressifs et aux agents oxydants.
- Longue durée de vie du film lubrifiant : réduit la fréquence des interventions de maintenance.
- Excellente résistance thermique : assure une lubrification fiable jusqu'à 1100 °C.

Applications

Molykote® HSC Plus est une pâte au cuivre conçue pour les applications industrielles lourdes où la fiabilité et la durabilité du film lubrifiant sont essentielles. Elle est particulièrement recommandée pour le montage de vis, boulons, brides, axes et autres assemblages métalliques soumis à des contraintes thermiques extrêmes. Idéale pour les équipements des centrales électriques, des industries chimiques, pétrolières ou sidérurgiques. Utilisée aussi dans les turbines, les chaudières, les vannes ou les installations offshore, elle garantit un fonctionnement optimal même après de longues périodes d'inactivité. Elle convient également aux environnements où des différences de dilatation métallique peuvent entraîner un blocage mécanique, assurant un démontage sûr et rapide.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance100 g
Boîtagetube
54,55 € HT
/ unité
65,46 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance