Veste haute visibilité Portwest FR718OBRS, Taille : S | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Passe-câbles 6 canaux d.25/34mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :FR718OBRS
Rubix :J432-6319526
Fabricant :FR718OBRS
EAN :5036108509416




Documents
Détails articles : SOFTSHELL MULTIR HV PW3 OR S
Passe-câbles 6 canaux d.25/34mm
Points forts
Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
protège contre la chaleur radiante et convective
Poches zippées
Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
Protège-menton pour plus de confort
couleurs contrastées pour plus de style
Zip résistant aux flammes
Antistatique
2 poches pour un rangement sécurisé
bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
Respirant, résistant au vent et à l'eau
Ourlet tombant pour une meilleure couverture
Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
Certifié CE
Convient pour être porté dans un environnement ATEX
Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
Non-magnétique - sans nickel ni métal
protège contre la chaleur radiante et convective
Poches zippées
Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
Protège-menton pour plus de confort
couleurs contrastées pour plus de style
Zip résistant aux flammes
Antistatique
2 poches pour un rangement sécurisé
bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
Respirant, résistant au vent et à l'eau
Ourlet tombant pour une meilleure couverture
Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
Certifié CE
Convient pour être porté dans un environnement ATEX
Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
Non-magnétique - sans nickel ni métal
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | s |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Respirant | oui |
| Grammage | 350 g/m² |
| Matière | tissu extérieur : softshell modaflame hv: 100% polyester, laminé avec une membrane tpu fr, assemblé avec 60% modacrylique, 39% coton, 1% fibre de carbone 350g |
| Haute visibilité | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,08 € HT
/ unité
276,10 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours