Veste haute visibilité Codupal 261C/V-4XL, Taille : 4XL | Couleur : Orange | Matière principale : Stratifié
Parka / Veste de pluie LUMINA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :261C/V-4XL
Rubix :3436-6199931

Documents
Détails articles : PARKA LUMINA V HV T4XL ORANGE FLUO/MARINE
• Fermeture à glissière centrale, double curseur sous rabat fermé par pression jusqu’en haut du col
• Patte de protection au menton en haut du col
• Intérieur du col en polaire
• Cordon de serrage élastique réglable par 2 tankas au bas du vêtement
• 2 poches basses fermées par fermetures à glissières
• 1 poche napoléon coté droit au porter fermée par fermeture à glissière
• 1 poche intérieure pour téléphone grande taille, côté droit au porter, fermée par auto-agrippant
• 1 poche intérieure, côté gauche au porter, fermée par auto-agrippant
• Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
• Capuche amovible dans le col
• 1 patch velcro sur chaque épaule, pour accueillir un dispositif Led’Safe ou un écusson SST (vendus en option)
• Coutures étanchées
• Trappe de visite
• Kit de fixation : fermeture à glissière et pattes d’accroche col et manches pour intégration d’une softshell Lumina
• Patte de protection au menton en haut du col
• Intérieur du col en polaire
• Cordon de serrage élastique réglable par 2 tankas au bas du vêtement
• 2 poches basses fermées par fermetures à glissières
• 1 poche napoléon coté droit au porter fermée par fermeture à glissière
• 1 poche intérieure pour téléphone grande taille, côté droit au porter, fermée par auto-agrippant
• 1 poche intérieure, côté gauche au porter, fermée par auto-agrippant
• Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
• Capuche amovible dans le col
• 1 patch velcro sur chaque épaule, pour accueillir un dispositif Led’Safe ou un écusson SST (vendus en option)
• Coutures étanchées
• Trappe de visite
• Kit de fixation : fermeture à glissière et pattes d’accroche col et manches pour intégration d’une softshell Lumina
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 4xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | stratifié |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | • tissu laminé 2 couches 100 % pes l’safe<br/>• renforts des coudes et avant bras en cordura 100% nylon<br/>• bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées + bande rétroréfléchissante microprismes (ref.: gp340g)<br/>• doublure légère en maille aérée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,35 € HT
/ unité
173,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
