Veste haute visibilité P2L VNOM-5XL, Taille : 5XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Parka NOVA
Voir les informations techniquesRéférences
P2L :VNOM-5XL
Rubix :I967-6262408
Fabricant :VNOM-5XL

Détails articles : PARKA NOVA ORANGE/MARINE T5XL
Blouson Meteor haute visibilité avec manches amovibles. Tissu Oxford 300D, 100 % PE. Enduction PU 185 g /m². Imperméable et respirant. Matelassage ouate de PE. Manches matelassées amovibles coloris marine. Emmanchures droites. Doublure ouate 200 g/m² matelassée. Doublure de propreté nylon 50 g grise.
Parka Nova : Tissu Oxford 300D, 100 % PE. Enduction PU 185 g/m², imperméable et respirant. Doublée en filet mesh 100 % PE 60 g/m². 1 poche haute verticale fermée par FAG. 2 poches basses fermées par rabat. 1 poche intérieure. Manches droites fermées par Velcro de réglage. Capuche dans le col.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 5xl |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,98 € HT
/ unité
106,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours