Pantalon workwear DMD 30302BCP5T3, Taille : 03 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
DMD :30302BCP5T3
Rubix :1544-6241235
Fabricant :30302BCP5T3
EAN :3660668430204





Résumé technique
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton/polyester |
Détails articles : PANTALON FLASHFIT MARIN BUGATT3 GAMME FLASHFIT T3
La tenue CAP 1 allie résistance, volumes retravaillés et nouvelles perspectives stylistiques. Certifiée EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 et EN 14404, elle est idéale pour les professionnels du soudage, offrant une protection adaptée aux activités de soudage manuel avec des légères projections.
Points forts
Excellent rapport qualité/prix. Compatible lavage industriel. Utilisation polyvalente dans différents secteurs de l’industrie. 2 coloris en stock : marine et gris acier. 2 niveaux de protection à la soudure avec la tenue CAP 2. Coupe ajustée et confortable. Mercerie plastique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | 65% coton 35% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,53 € HT
/ unité
85,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours