Pantalon workwear Molinel 10512668279EJ84-40, Taille : 40 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
PANTALON MULTIPOCHES OVERMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :10512668279EJ84-40
Rubix :9314-6203618
Fabricant :10512668279EJ84-40
EAN :3115991733626



Documents
Détails articles : PANTALON OVERMAX MULTIPOCHES T40 NOIR
Ceinture rapportée fermée par 1 bouton plastique noir, élastiquée côtés, 5 passants dont 2 plus larges dans le dos, accroche clefs inséré sous la ceinture devant droit, braguette avec fermeture à glissière, dos couvre-rein, 1 poche plaquée au dos avec partie basse/volante, poches italiennes avec coins cassés, découpes ergonomiques côtés contrastés en tissu envers, 2 poches cuisse plaquées, avec compartiment stylo + encoche stylo à gauche et compartiment mètre à droite, rabat pressionné, jambes préformées, surpiqûres de renfort.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 40 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | sergé 47% coton, 35% polyester t400 , 18% cordura polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,94 € HT
/ unité
75,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Couleur
Taille
40