Pantalon workwear Molinel 11652290158-46, Taille : 46 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :11652290158-46
Rubix :9314-6262137
Fabricant :11652290158-46
EAN :3115993193831



Détails articles : PANTALON INVICT LIGHT MARINE T46
75 % coton, 24 % polyester, 1 % anti-statique, 315 g/m². Entretien industriel ISO 15797. Conforme aux normes EN 1149-5, EN 11611, EN 11612, EN 13034, EN 17353, IEC 61482-2, ISO 15797, Zone ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 46 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,05 € HT
/ 15 unités
930,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Taille
46