Pantalon workwear GISS 845017, Taille : 2XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon URBAN WORK 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :845017
Rubix :C600-6081541
EAN :3660338074592

Documents
Détails articles : PANTALON URBAN WORK 2 N/G TXXL COTON/POLYESTER NOIR/GRIS
Le pantalon URBAN WORK 2 de la marque GISS est conçu pour répondre aux exigences des professionnels en quête de confort, de durabilité et de fonctionnalité. Confectionné à partir d’un mélange intelligent de coton et de polyester, ce pantalon combine résistance et souplesse, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation quotidienne, toute l’année.
Caractéristiques :
Le pantalon URBAN WORK 2 offre une coupe ergonomique adaptée à une grande variété de mouvements, facilitant le confort tout au long de la journée. Sa taille élastiquée sur les côtés s’ajuste parfaitement à la morphologie de l’utilisateur, améliorant ainsi la tenue sans comprimer. Les renforts au niveau des coutures, les surpiqûres et la qualité du tissage assurent une excellente résistance même en conditions intensives. De nombreuses poches stratégiquement positionnées permettent de garder les outils et accessoires à portée de main, tout en garantissant une grande liberté de mouvement. Ce vêtement de protection est conçu pour protéger les utilisateurs des effets mécaniques superficiels, uniquement contre les risques mineurs, sans offrir de protection contre les risques chimiques, électriques ou thermiques.
Spécifications :
• Matières : Sergé 60 % coton, 40 % polyester
• Grammage : 245 g/m²
• Taille : élastiquée sur les côtés
• Fermeture : braguette zippée avec bouton
• Passants ceinture : devant et dos en couleur contrastée
• Coutures : doubles surpiqûres latérales pour plus de robustesse
• Ourlet prévu pour retouches faciles
• Poches : 2 poches avant, 2 poches arrière, 1 poche à soufflet latérale.
Normes :
• Directive 89/686/CEE : garantit la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité pour les équipements de protection individuelle (EPI).
• EN 340 : fixe les exigences générales relatives aux vêtements de protection, notamment l’ergonomie, l’innocuité et la taille.
• EN ISO 13934-1 : mesure la force de rupture des textiles (résistance à la traction). Résultat : sens chaîne > 1300 N / sens trame > 627 N.
• EN ISO 13937-2 : évalue la résistance à la déchirure des tissus. Résultat : sens chaîne > 25 N / sens trame > 25 N.
• EN ISO 12947-2 (méthode Martindale) : teste la résistance à l’abrasion des textiles par frottement. Résultat : > 70 000 cycles, indiquant une très grande durabilité.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Caractéristiques :
Le pantalon URBAN WORK 2 offre une coupe ergonomique adaptée à une grande variété de mouvements, facilitant le confort tout au long de la journée. Sa taille élastiquée sur les côtés s’ajuste parfaitement à la morphologie de l’utilisateur, améliorant ainsi la tenue sans comprimer. Les renforts au niveau des coutures, les surpiqûres et la qualité du tissage assurent une excellente résistance même en conditions intensives. De nombreuses poches stratégiquement positionnées permettent de garder les outils et accessoires à portée de main, tout en garantissant une grande liberté de mouvement. Ce vêtement de protection est conçu pour protéger les utilisateurs des effets mécaniques superficiels, uniquement contre les risques mineurs, sans offrir de protection contre les risques chimiques, électriques ou thermiques.
Spécifications :
• Matières : Sergé 60 % coton, 40 % polyester
• Grammage : 245 g/m²
• Taille : élastiquée sur les côtés
• Fermeture : braguette zippée avec bouton
• Passants ceinture : devant et dos en couleur contrastée
• Coutures : doubles surpiqûres latérales pour plus de robustesse
• Ourlet prévu pour retouches faciles
• Poches : 2 poches avant, 2 poches arrière, 1 poche à soufflet latérale.
Normes :
• Directive 89/686/CEE : garantit la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité pour les équipements de protection individuelle (EPI).
• EN 340 : fixe les exigences générales relatives aux vêtements de protection, notamment l’ergonomie, l’innocuité et la taille.
• EN ISO 13934-1 : mesure la force de rupture des textiles (résistance à la traction). Résultat : sens chaîne > 1300 N / sens trame > 627 N.
• EN ISO 13937-2 : évalue la résistance à la déchirure des tissus. Résultat : sens chaîne > 25 N / sens trame > 25 N.
• EN ISO 12947-2 (méthode Martindale) : teste la résistance à l’abrasion des textiles par frottement. Résultat : > 70 000 cycles, indiquant une très grande durabilité.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Points forts
• Tissu léger et résistant pour un usage annuel
• Taille élastiquée pour un ajustement optimal
• Nombreuses poches fonctionnelles pour outils et accessoires
• Surpiqûres renforcées pour une durabilité accrue
• Possibilité de retouche facile grâce à l’ourlet prévu
• Taille élastiquée pour un ajustement optimal
• Nombreuses poches fonctionnelles pour outils et accessoires
• Surpiqûres renforcées pour une durabilité accrue
• Possibilité de retouche facile grâce à l’ourlet prévu
Applications
Ce pantalon de travail est idéal pour les professionnels de la maintenance, de l’industrie, de la logistique, du bâtiment ou encore des services techniques. Sa coupe et ses fonctionnalités en font un vêtement de travail parfait pour les activités en atelier, en chantier ou lors d’interventions extérieures.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 245 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,34 € HT
/ unité
49,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h