Pantalon haute visibilité DMD 701730HVJT1, Taille : 01 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester
Pantalon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :701730HVJT1
Rubix :1544-6216244

Documents
Détails articles : PANTALON VISIOFIT HOMME
La collection VISIOFIT allie haute visibilité, performance et élégance. Technique et haut de gamme, elle est certifiée ISO 20471 classe 2 ou 3. Déclinée au féminin, elle séduit par ses coupes ajustées, bandes ajourées et son design innovant fluo/contrasté.
Braguette fermeture à glissière injectée curseur métal Ceinture élastiquée côtés fermée par un bouton. 5 passants 2 poches italiennes 1 poche dos côté droit 1 poche asymétrique cuisse gauche à rabat asymétrique fermé par gripper caché Double poche mètre sous rabat de la poche cuisse Bandes rétroréfléchissantes ajourées grises de 7 cm résistantes à 50 lavages à 75°C posées sur le tour des jambes Triangle d’aisance entrejambe Couvre-reins Renforts genoux ouverts à angles cassés en tissu cordura® (ouvertures en bas fermées et réglables par auto-agrippant pour insertion de genouillères) Surpiqûres Patte loueur Adapté au lavage industriel Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm permettant un réglage de l’entrejambe à 85 cm.
Points forts
Bandes rétroréfléchissantes ajourées pour le confort et la souplesse. Compatible entretien industriel. Coupe ajustée. Tenue déclinée en version femme. Multipoches et poches genoux cordura.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | gris |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | tissu contrasté : 65% coton 35% polyester / tissu fluorescent : satin 55% coton 45% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,97 € HT
/ unité
109,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
