Pantalon haute visibilité Codupal 261/P-S, Taille : S | Couleur : Orange | Matière principale : Nylon
Pantalon LUMINA HV orange fluo/marine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :261/P-S
Rubix :3436-6199932
EAN :3701160417710






Documents
Détails articles : PANTALON LUMINA P HV TS ORANGE FLUO/MARINE
Un pantalon de pluie haute-visibilité offrant un confort optimal de par son tissu laminé et ses bandes segmentées. La technologie L'Safe et les renforts Cordura en font un vêtement durable et résistant. Conçu avec des fibres recyclées à partir de bouteilles en plastique. Bandes rétro-réfléchissantes microbilles + prismes pour une meilleure visibilité en toutes conditions. ISO 20471. EN 343 4/4 Une protection maximale par rapport à la norme EN 343, pour une impérméabilité et une respirabilité totale.
Points forts
Résistance maximale à l'usure grâce aux renforts Cordura le tout dans produit éco-conçu à partir de bouteilles recyclées.
Applications
Tout secteur d'activité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | s |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | nylon |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | nylon / tissu laminé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,74 € HT
/ unité
118,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours
