Pantalon haute visibilité Cepovett 9B723165701-4, Taille : 04 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9B723165701-4
Rubix :2223-6242748
Fabricant :9B723165701-4
EAN :3603625533761

Détails articles : PANTALON BAYO PI T4/XL JAUNE FLUO / BLEU MARINE
74% Coton 25% Polyester 1% Fibre Antistatique 320Gr/M² - Collerette de marquage intérieure
Pantalon : Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou caché à la ceinture |Poches italiennes sous rabat fermé par bouton pression | Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes | Poches genoux | Ceinture élastiquée avec réhausse dos | Poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l’arrière sous rabat fermé par pressions cachées | Poches dos sous rabat fermé par pression cachée | Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes
Normes : EPI CATEGORIE 3 MRC2E : EN ISO 20471 + A1 : 2016 CLASSE 2 CLASSE 3 INDISSOCIABLE AVEC P01046B1 ENTRETIEN INDUSTRIEL TAMBOUR MAX 50 CYCLES ; EN 1449-5 2018 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E3 F1 ; EN 11611 2015 A1 CLASSE 1 ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 TYPE PB[6] ; IEC 61482-2 2018 APC1 ATPV TISSU : 10 CAL/CM² ; ELIM : 9CAL/CM²
Pantalon : Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou caché à la ceinture |Poches italiennes sous rabat fermé par bouton pression | Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes | Poches genoux | Ceinture élastiquée avec réhausse dos | Poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l’arrière sous rabat fermé par pressions cachées | Poches dos sous rabat fermé par pression cachée | Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes
Normes : EPI CATEGORIE 3 MRC2E : EN ISO 20471 + A1 : 2016 CLASSE 2 CLASSE 3 INDISSOCIABLE AVEC P01046B1 ENTRETIEN INDUSTRIEL TAMBOUR MAX 50 CYCLES ; EN 1449-5 2018 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E3 F1 ; EN 11611 2015 A1 CLASSE 1 ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 TYPE PB[6] ; IEC 61482-2 2018 APC1 ATPV TISSU : 10 CAL/CM² ; ELIM : 9CAL/CM²
Points forts
Blouson : Ceinture avec couvre-reins pour plus d’ERGONOMIE. Performance ; Ignifuge ; Léger ; Poignets réglables
Pantalon : Ceinture élastiquée, réhausse dos et passant trapèze milieu dos pour plus d’ergonomie. Performance. Ignifuge. Positive Impact. Léger. Elastique côtés
Pantalon : Ceinture élastiquée, réhausse dos et passant trapèze milieu dos pour plus d’ergonomie. Performance. Ignifuge. Positive Impact. Léger. Elastique côtés
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,08 € HT
/ unité
148,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
