Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B86-9570-402-0, Taille : 0 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Pantalon FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B86-9570-402-0
Rubix :2223-6198392
EAN :3603624531607

Détails articles : PANTALON FLUO SAFE XP ORANGE FLUO / BUGATTI TAILLE 0
Conçu pour allier visibilité, confort et robustesse, le pantalon FLUO SAFE XP 9B86 de Cepovett répond aux exigences des environnements de travail où la sécurité visuelle est essentielle. Grâce à son tissu fluorescent et ses bandes rétro-réfléchissantes, il permet de rester visible de jour comme de nuit. Ce modèle se distingue par ses finitions soignées, son design asymétrique et sa compatibilité avec l’entretien industriel, garantissant une durabilité renforcée.
Caractéristiques :
Le pantalon FLUO SAFE XP associe des matériaux durables à une structure conçue pour résister aux exigences du terrain, jour après jour. La coupe intègre des découpes asymétriques à l’avant et à l’arrière, apportant une touche moderne tout en facilitant les mouvements. La ceinture est élastiquée sur les côtés pour un ajustement confortable, renforcée par une fermeture à glissière et un bouton clou. Il est équipé de plusieurs poches fonctionnelles : cavalières à l’avant, cuisse à soufflets sous rabat sécurisé, poche mètre avec bas volant et poche arrière plaquée. Des bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm assurent une visibilité maximale. La collerette intérieure permet un marquage simple et rapide. Conçu pour résister à 50 cycles de lavage industriel, ce pantalon est aussi bien adapté aux porteurs réguliers qu’aux besoins de maintenance textile des entreprises.
Spécifications :
- Collection : Fluo Safe XP
- Genre : Homme, Mixte
- Composition tissu fluorescent : 55 % coton – 45 % polyester – 300 g/m²
- Composition tissu de contraste : 65 % coton – 35 % polyester – 300 g/m²
- Fermeture : braguette zippée + bouton clou à la ceinture
- Poches : cavalières, cuisse à soufflets sous rabat, dos plaquée, mètre avec bas volant
- Bandes rétro-réfléchissantes : 70 mm
- Entretien : lavable à 60 °C, adapté à l’entretien industriel (50 cycles)
Normes :
Ce pantalon de travail est certifié conforme à la norme EN ISO 20471 + A1 Classe 2, qui définit les exigences de visibilité pour les vêtements de signalisation à haute visibilité. Associé à un blouson classe 2 de la même gamme, il permet d’atteindre la Classe 3, offrant ainsi une protection maximale pour les environnements à risque élevé.
Il est également conforme à la norme EN 15797, garantissant la compatibilité du vêtement avec les procédés d’entretien industriel, notamment en termes de résistance aux lavages répétés et à l’usure mécanique liée au nettoyage professionnel.
Enfin, il relève de la classification EPI Catégorie 2, qui définit les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques intermédiaires, tels que les environnements avec visibilité réduite ou trafic modéré.
Informations sur la marque :
Fondée en France, Cepovett est un acteur majeur du vêtement professionnel. Avec plus de 70 ans d’expérience, l’entreprise développe des solutions textiles durables et innovantes pour les secteurs de l’industrie, du BTP, de l’énergie et des services. Engagée dans une démarche écoresponsable, Cepovett mise sur la qualité, la sécurité et la traçabilité, produisant chaque année plus de 4 millions de vêtements.
Caractéristiques :
Le pantalon FLUO SAFE XP associe des matériaux durables à une structure conçue pour résister aux exigences du terrain, jour après jour. La coupe intègre des découpes asymétriques à l’avant et à l’arrière, apportant une touche moderne tout en facilitant les mouvements. La ceinture est élastiquée sur les côtés pour un ajustement confortable, renforcée par une fermeture à glissière et un bouton clou. Il est équipé de plusieurs poches fonctionnelles : cavalières à l’avant, cuisse à soufflets sous rabat sécurisé, poche mètre avec bas volant et poche arrière plaquée. Des bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm assurent une visibilité maximale. La collerette intérieure permet un marquage simple et rapide. Conçu pour résister à 50 cycles de lavage industriel, ce pantalon est aussi bien adapté aux porteurs réguliers qu’aux besoins de maintenance textile des entreprises.
Spécifications :
- Collection : Fluo Safe XP
- Genre : Homme, Mixte
- Composition tissu fluorescent : 55 % coton – 45 % polyester – 300 g/m²
- Composition tissu de contraste : 65 % coton – 35 % polyester – 300 g/m²
- Fermeture : braguette zippée + bouton clou à la ceinture
- Poches : cavalières, cuisse à soufflets sous rabat, dos plaquée, mètre avec bas volant
- Bandes rétro-réfléchissantes : 70 mm
- Entretien : lavable à 60 °C, adapté à l’entretien industriel (50 cycles)
Normes :
Ce pantalon de travail est certifié conforme à la norme EN ISO 20471 + A1 Classe 2, qui définit les exigences de visibilité pour les vêtements de signalisation à haute visibilité. Associé à un blouson classe 2 de la même gamme, il permet d’atteindre la Classe 3, offrant ainsi une protection maximale pour les environnements à risque élevé.
Il est également conforme à la norme EN 15797, garantissant la compatibilité du vêtement avec les procédés d’entretien industriel, notamment en termes de résistance aux lavages répétés et à l’usure mécanique liée au nettoyage professionnel.
Enfin, il relève de la classification EPI Catégorie 2, qui définit les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques intermédiaires, tels que les environnements avec visibilité réduite ou trafic modéré.
Informations sur la marque :
Fondée en France, Cepovett est un acteur majeur du vêtement professionnel. Avec plus de 70 ans d’expérience, l’entreprise développe des solutions textiles durables et innovantes pour les secteurs de l’industrie, du BTP, de l’énergie et des services. Engagée dans une démarche écoresponsable, Cepovett mise sur la qualité, la sécurité et la traçabilité, produisant chaque année plus de 4 millions de vêtements.
Points forts
- Visibilité optimale de jour comme de nuit grâce au tissu fluorescent et aux bandes rétro-réfléchissantes ;
- Conception ergonomique avec ceinture élastiquée et découpes asymétriques favorisant le confort en mouvement ;
- Nombreuses poches pratiques pour un rangement sécurisé des outils et accessoires ;
- Résistance aux lavages industriels jusqu’à 50 cycles, idéale pour les vêtements soumis à une forte sollicitation ;
- Tissu robuste coton/polyester de 300 g/m² assurant durabilité et confort thermique.
- Conception ergonomique avec ceinture élastiquée et découpes asymétriques favorisant le confort en mouvement ;
- Nombreuses poches pratiques pour un rangement sécurisé des outils et accessoires ;
- Résistance aux lavages industriels jusqu’à 50 cycles, idéale pour les vêtements soumis à une forte sollicitation ;
- Tissu robuste coton/polyester de 300 g/m² assurant durabilité et confort thermique.
Applications
Le pantalon FLUO SAFE XP est conçu pour les professionnels évoluant dans des environnements nécessitant une visibilité renforcée, notamment les zones de circulation, les chantiers extérieurs ou les sites industriels faiblement éclairés. Il est particulièrement adapté aux secteurs du BTP, de la logistique, de la voirie et des services de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | bleu |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,07 € HT
/ unité
90,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
