Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B87-9570-404-0, Taille : 0 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Pantalon poches genoux FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B87-9570-404-0
Rubix :2223-6198316
EAN :3603624553449

Détails articles : PANTALON POCHES GENOUX FLUO SAFE XP ORANGE FLUO / MARINE T0
Le pantalon FLUO SAFE XP 9B87 de Cepovett est conçu pour assurer une visibilité optimale et une sécurité renforcée dans les environnements de travail à risque. Destiné aux professionnels des secteurs soumis à des exigences strictes en matière de signalisation, ce pantalon associe confort, robustesse et haute visibilité. Il se distingue également par ses poches genoux, prévues pour intégrer des protections supplémentaires. Son design asymétrique et ses finitions soignées le démarquent nettement des modèles classiques du marché.
Caractéristiques :
Le pantalon FLUO SAFE XP 9B87 se caractérise par une conception pensée pour conjuguer ergonomie et sécurité. Les découpes asymétriques à l’avant et à l’arrière apportent une touche moderne tout en améliorant l’ajustement. La braguette est équipée d’une fermeture à glissière et d’un bouton clou pour garantir un maintien fiable. Les poches sont nombreuses et fonctionnelles, notamment une poche cuisse à soufflets sous rabat avec grippers cachés, une poche mètre avec bas volant et une poche dos plaquée. Il est également équipé de poches genoux conçues pour accueillir des protections supplémentaires, renforçant ainsi la sécurité lors des travaux prolongés au sol. Les bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm assurent une visibilité accrue, même en faible luminosité. La ceinture est élastiquée sur les côtés pour un confort de port prolongé. Ce vêtement est compatible avec un entretien industriel jusqu’à 50 cycles, ce qui en fait une solution durable pour les utilisateurs réguliers.
Spécifications :
- Composition tissu fluorescent : 55% coton – 45% polyester – 300 g/m²
- Composition tissu de contraste : 65% coton – 35% polyester – 300 g/m²
- Bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton clou
- Poches cavalières, poche cuisse à soufflets sous rabat avec grippers cachés, poche dos plaquée, poche mètre avec bas volant, poches genoux pour protections ajoutées
- Ceinture élastiquée côtés
- Collerette de marquage intérieur
- Lavable en machine à 60 °C, adapté à l’entretien industriel jusqu’à 50 cycles
Normes :
Ce pantalon est conforme à plusieurs normes européennes de sécurité
- EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2 : garantit la visibilité du porteur de jour comme de nuit. Porté avec un blouson classe 2, il atteint la classe 3 pour une signalisation maximale ;
- EN 15797 : certifie la résistance du vêtement aux lavages industriels répétés jusqu’à 50 cycles sans dégradation de ses propriétés ;
- EN 14404 : spécifie les exigences pour les protections des genoux, assurant une sécurité renforcée lors des travaux agenouillés grâce à la compatibilité avec des genouillères adaptées.
Informations sur la marque :
Cepovett est un acteur majeur du vêtement de travail en Europe, engagé depuis 77 ans dans la fabrication de solutions textiles innovantes pour la protection des professionnels. Groupe familial fondé en 1948, il est aujourd’hui le n°1 français du vêtement professionnel. Forte de ses valeurs de durabilité, de sécurité et d’innovation, la marque expédie 11 millions de pièces par an dans 140 pays et se distingue par son expertise en conception de vêtements normés pour les environnements à risques élevés.
Caractéristiques :
Le pantalon FLUO SAFE XP 9B87 se caractérise par une conception pensée pour conjuguer ergonomie et sécurité. Les découpes asymétriques à l’avant et à l’arrière apportent une touche moderne tout en améliorant l’ajustement. La braguette est équipée d’une fermeture à glissière et d’un bouton clou pour garantir un maintien fiable. Les poches sont nombreuses et fonctionnelles, notamment une poche cuisse à soufflets sous rabat avec grippers cachés, une poche mètre avec bas volant et une poche dos plaquée. Il est également équipé de poches genoux conçues pour accueillir des protections supplémentaires, renforçant ainsi la sécurité lors des travaux prolongés au sol. Les bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm assurent une visibilité accrue, même en faible luminosité. La ceinture est élastiquée sur les côtés pour un confort de port prolongé. Ce vêtement est compatible avec un entretien industriel jusqu’à 50 cycles, ce qui en fait une solution durable pour les utilisateurs réguliers.
Spécifications :
- Composition tissu fluorescent : 55% coton – 45% polyester – 300 g/m²
- Composition tissu de contraste : 65% coton – 35% polyester – 300 g/m²
- Bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton clou
- Poches cavalières, poche cuisse à soufflets sous rabat avec grippers cachés, poche dos plaquée, poche mètre avec bas volant, poches genoux pour protections ajoutées
- Ceinture élastiquée côtés
- Collerette de marquage intérieur
- Lavable en machine à 60 °C, adapté à l’entretien industriel jusqu’à 50 cycles
Normes :
Ce pantalon est conforme à plusieurs normes européennes de sécurité
- EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2 : garantit la visibilité du porteur de jour comme de nuit. Porté avec un blouson classe 2, il atteint la classe 3 pour une signalisation maximale ;
- EN 15797 : certifie la résistance du vêtement aux lavages industriels répétés jusqu’à 50 cycles sans dégradation de ses propriétés ;
- EN 14404 : spécifie les exigences pour les protections des genoux, assurant une sécurité renforcée lors des travaux agenouillés grâce à la compatibilité avec des genouillères adaptées.
Informations sur la marque :
Cepovett est un acteur majeur du vêtement de travail en Europe, engagé depuis 77 ans dans la fabrication de solutions textiles innovantes pour la protection des professionnels. Groupe familial fondé en 1948, il est aujourd’hui le n°1 français du vêtement professionnel. Forte de ses valeurs de durabilité, de sécurité et d’innovation, la marque expédie 11 millions de pièces par an dans 140 pays et se distingue par son expertise en conception de vêtements normés pour les environnements à risques élevés.
Points forts
- Visibilité renforcée grâce aux bandes rétro-réfléchissantes de 70 mm ;
- Confort optimisé avec ceinture élastiquée sur les côtés et coupe ergonomique ;
- Durabilité assurée avec une résistance à 50 cycles de lavage industriel ;
- Polyvalence grâce aux nombreuses poches fonctionnelles adaptées aux outils de travail, y compris des poches genoux conçues pour accueillir des protections supplémentaires ;
- Confort optimisé avec ceinture élastiquée sur les côtés et coupe ergonomique ;
- Durabilité assurée avec une résistance à 50 cycles de lavage industriel ;
- Polyvalence grâce aux nombreuses poches fonctionnelles adaptées aux outils de travail, y compris des poches genoux conçues pour accueillir des protections supplémentaires ;
Applications
Le pantalon FLUO SAFE XP est recommandé pour tous les professionnels évoluant dans des environnements où la visibilité est cruciale : travaux routiers, chantiers de construction, interventions en milieu urbain ou zones à faible éclairage. Il convient parfaitement aux métiers du BTP, aux services de voirie, aux transporteurs ou encore aux équipes de maintenance. Grâce à ses poches genoux compatibles avec des protections, il est aussi adapté aux tâches prolongées en position agenouillée, comme la pose de revêtements, la maçonnerie au sol ou les opérations de maintenance technique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,87 € HT
/ unité
106,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
