Pantalon haute visibilité Cepovett 22-9B81-3047-701-0, Taille : 0 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Pantalon Fluo base XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9B81-3047-701-0
Rubix :2223-6198468
EAN :3603624568177

Détails articles : PANTALON FLUO BASE XP JAUNE FLUO / MARINE TAILLE 0
Braguette fermée par femeture à glissière + bouton clou à la ceinture
Poches italiennes
Poche cuisse à soufflets fermé par grippers cachés
Ceinture élastiquée dos côtés
Poche dos plaquée
Poche mètre insérée dans le rabat
Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes
Normes : EPI CATEGORIE 2 HV42 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2
Poches italiennes
Poche cuisse à soufflets fermé par grippers cachés
Ceinture élastiquée dos côtés
Poche dos plaquée
Poche mètre insérée dans le rabat
Bandes de 70mm rétro-réfléchissantes
Normes : EPI CATEGORIE 2 HV42 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,55 € HT
/ unité
30,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours
