Palier applique auto-aligneur PTN UCF307
Unité à bride
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :UCF307
Rubix :Y600-1485269
Fabricant :893564
EAN :3660338460227





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 135 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
Documents
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF307
Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique
Points forts
- Rentabilité élevée
- Grande polyvalence
- Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
- Prêt pour les unités de montage
- Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 135 mm |
| Entraxe de fixation | 100 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 49 mm |
| Longueur | 135 mm |
| Série | ucf300 |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Poids | 1,86 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,22 € HT
/ 14 unités
180,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours