Palier applique auto-aligneur SKF F2BESS 40M-CPSS-DFH
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :F2BESS 40M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480058
EAN :07316579306904


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 40,7 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
Détails articles : PALIER F2BESS 40M-CPSS-DFH SKF
Points forts
- Prêt à monter
- Roulements lubrifiés et étanchéifiés
- Blocage rapide sur l'arbre
- Grande variété de formes de boîtiers, de matériaux de boîtiers et de méthodes de verrouillage
- Options de verrouillage concentrique pour les hautes vitesses et les faibles vibrations
- Roulements lubrifiés et étanchéifiés
- Blocage rapide sur l'arbre
- Grande variété de formes de boîtiers, de matériaux de boîtiers et de méthodes de verrouillage
- Options de verrouillage concentrique pour les hautes vitesses et les faibles vibrations
Applications
Pour les applications alimentaires et de boissons
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 40,7 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 68,8 mm |
| Longueur | 145 mm |
| Série | food line |
| Largeur totale du roulement | 40,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 24700 N |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Poids | 1,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,38 € HT
/ unité
376,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours