Palier à semelle auto-aligneur PTN UCP208

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857404
PTN :UCP208
Rubix :Y600-1485179
Fabricant :893655
EAN :3660338461125
PALIER A SEMELLE UCP208

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation137 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP208


Blocs d'oreillers en fonte. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
FONTE Paliers auto-aligneurs

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation137 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur80 mm
Diamètre des trous de fixation17 mm
Hauteur98 mm
Longueur184 mm
Etancheitécontact seals
Lubrificationrelubrifiable via un graisseur externe (1/4-28unf)
Sérieucp200
Poids2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r17800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29100 N
Largeur54 mm
16,37 € HT
/ unité
19,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours