Palier à semelle auto-aligneur SNR UCP205
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCP205
Rubix :0302-1109489
Fabricant :UCP.205
EAN :3413529504343




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCP 205 EX NP25 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Hauteur d'axe | 36,5 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 38 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 13 mm |
| Hauteur | 70 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Série | ucp200 |
| Poids | 0,81 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7880 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Largeur | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,81 € HT
/ unité
45,37 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h