Palier à semelle auto-aligneur RHP TSL50

Unité de palier

Voir les informations techniques
Références
RHP :TSL50
Rubix :0294-1013620
Fabricant :TSL50 R
EAN :00747023035755
PALIER TSL 50 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation177 mm
Hauteur d'axe55,55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TSL 50 RHP


TSL50 Palier lisse à triple étanchéité RHP - Arbre 50mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation177 mm
Hauteur d'axe55,55 mm
Matièrefonte (corps) / acier (insert)
Largeur totale du roulement55 mm
Diamètre extérieur90 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Hauteur114 mm
Longueur214 mm
Sériesl
Poids3,4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Largeur55 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,51 HT
/ unité
138,61 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h