Palier à semelle auto-aligneur SNR UCP218
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCP218
Rubix :0302-1379830
Fabricant :UCP.218
EAN :3413529504473




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 262 mm |
| Hauteur d'axe | 101,6 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCP218 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 262 mm |
| Hauteur d'axe | 101,6 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 96 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Longueur | 327 mm |
| Série | ucp200 |
| Poids | 13,45 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 71500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 96000 N |
| Largeur | 96 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,50 € HT
/ unité
462,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h