Références
SKF :SY 30 TF/VA228
Rubix :0301-1360979
Fabricant :114772
EAN :7316571382357


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 108 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 30 TF/VA228 SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications à température élevée, avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 108 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Matière | fonte (boîtier);acier (roulement) |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre extérieur | 39,7 mm |
| Hauteur | 82 mm |
| Longueur | 152 mm |
| Série | sy |
| Poids | 1,11 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,64 € HT
/ unité
394,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours