Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 2. TF/VA228

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 2. TF/VA228
Rubix :0301-1361053
Fabricant :114762
EAN :07316571381169
ROULEMENT A BILLES SY 2. TF/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50,8 mm
Entraxe de fixation181 mm
Matièrefonte (carter);acier (roulement)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 2. TF/VA228 SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50,8 mm
Entraxe de fixation181 mm
Matièrefonte (carter);acier (roulement)
Largeur totale du roulement55,6 mm
Diamètre extérieur69,06 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Hauteur126 mm
Longueur219 mm
Sériesy
Poids3,55 kg
Nombre de trous2
Largeur60 mm
374,47 € HT
/ unité
449,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours