Références
SKF :SY 50 TF
Rubix :0301-1021659
Fabricant :27287
EAN :7316577029393


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 157 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Détails articles : PALIER SY 50 TF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Livré avec un roulement de série YAR 200-2F
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 157 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Matière | boîtier en fonte ; insert en acier à roulement |
| Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
| Diamètre extérieur | 203 mm |
| Serrage | 22 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Longueur | 203 mm |
| Etancheité | seal and flinger on both sides (contact, standard) |
| Lubrification | graisse (avec graisseur et orifice de relubrification) |
| Série | sy |
| Poids | 2,65 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
| Largeur | 59,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,47 € HT
/ unité
131,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h