Palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 30 FM

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYF 30 FM
Rubix :0301-1021675
Fabricant :74455
EAN :7316570719055
PALIER SYF 30 FM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYF 30 FM SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure étroite et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.

Points forts

- Accepte de lourdes charges dans différentes directions
- Solide
- Haut degré de rigidité
- Conception étroite

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Entraxe de fixation76,2 mm
Hauteur d'axe42,9 mm
Matièreacier à roulements
Largeur totale du roulement35,7 mm
Diamètre extérieur44,1 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur82 mm
Longueur98 mm
Sériesyf
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Largeur40 mm
91,08 € HT
/ unité
109,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h