Palier à semelle auto-aligneur SKF UCP 211/H
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :UCP 211/H
Rubix :0301-1481329
EAN :7316579752541


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 171 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
Détails articles : PALIER UCP 211/H SKF
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante de roulement, robuste et rigide, convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 171 mm |
| Hauteur d'axe | 63,5 mm |
| Matière | acier à roulement |
| Largeur totale du roulement | 55,6 mm |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Hauteur | 126 mm |
| Longueur | 219 mm |
| Etancheité | integral single‑lip inner seal plus external flinger (deflector) on the inner ring |
| Lubrification | pré-remplie de graisse skf longue durée (épaississant au savon de lithium-calcium, nlgi 2) ; relubrification non requise sous des charges/conditions modérées |
| Série | 200 series |
| Poids | 3,55 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43600 N |
| Largeur | 59 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,17 € HT
/ unité
87,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours