Palier à semelle auto-aligneur SNR SUCP210
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUCP210
Rubix :0302-1378879
EAN :3413529500550




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 159 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
Documents
Détails articles : PALIER SUCP210 SNR
corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 159 mm |
| Hauteur d'axe | 57,2 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Largeur totale du roulement | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Hauteur | 114 mm |
| Longueur | 206 mm |
| Série | sucp200 |
| Poids | 3,27 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Largeur | 51,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
937,21 € HT
/ unité
1 124,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours