Palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 25 FM

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques
Références
SKF :SYF 25 FM
Rubix :0301-1021673
Fabricant :74454
EAN :7316570948790
PALIER SYF 25 FM SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYF 25 FM SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure étroite et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.

Points forts

- Accepte de lourdes charges dans différentes directions
- Solide
- Haut degré de rigidité
- Conception étroite

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre extérieur37,4 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur70 mm
Longueur70 mm
Sériesyf
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Largeur36 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,02 HT
/ unité
88,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h