Palier à semelle auto-aligneur FAG UCP204-J7

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :RASEY20-JIS
FAG :UCP204-J7
Rubix :0255-1268024
Fabricant :0808211970000
EAN :4047643247719
PALIER A SEMELLE UCP204 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER A SEMELLE UCP204 FAG


Paliers à semelle UCP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Matièreacier
Largeur totale du roulement38 mm
Diamètre extérieur65 mm
Diamètre des trous de fixation13 mm
Hauteur65 mm
Longueur127 mm
Sérieucp
Nombre de trous2
Largeur38 mm
29,43 € HT
/ unité
35,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h