Références
Réf. remplacée :PCJT45-XL-I
INA :PCJT45-XL
Rubix :0269-1006405
Fabricant :0945717320000
EAN :4054372939402


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 111 mm |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
Détails articles : PALIER PCJT 45-XL-I INA
Paliers auto-aligneurs PCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 111 mm |
| Entraxe de fixation | 148,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 180 mm |
| Longueur | 180 mm |
| Série | pcjt..-xl |
| Largeur totale du roulement | 56,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diamètre extérieur | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,54 € HT
/ unité
159,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h