Références
RHP :MFC45
Rubix :0294-1011878
Fabricant :MFC45 R
EAN :00747023008834


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 39,67 mm |
| Entraxe de fixation | 130,2 mm |
Détails articles : PALIER MFC 45 RHP
Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MFC45 - RHP Unité de palier cartouche en fonte - Diamètre d'arbre 45 mm
Points forts
MFC livré avec roulement 1000G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 39,67 mm |
| Entraxe de fixation | 130,2 mm |
| Matière | fonte |
| Série | mfc |
| Largeur totale du roulement | 39,67 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diamètre extérieur | 155,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,13 € HT
/ unité
156,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours