Corps de palier à semelle SKF FSNL 530

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FSNL 530
Rubix :0301-1357173
Fabricant :131439
EAN :7316571562056
PALIER FSNL 530 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur192,5 mm
Entraxe de fixation450 mm
Hauteur d'axe160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FSNL 530 SKF


Corps de palier et accessoires du corps de palier Corps
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur192,5 mm
Entraxe de fixation450 mm
Hauteur d'axe160 mm
Capacité de charge12237 kg
Hauteur323 mm
Longueur530 mm
Etancheitéohne
Nombre de trous4
Diamètre extérieur270 mm
Largeur220 mm
1 449,07 € HT
/ unité
1 738,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours