Corps de palier à semelle FAG SNS3134-H-D

Corps de palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :SD3134-H-TS-A-L
FAG :SNS3134-H-D
Rubix :0255-1466235
Fabricant :0806123930000
EAN :4047643276214
PALIER A SEMELLE-SNS3134-H-D- FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur333 mm
Entraxe de fixation430 mm
Hauteur d'axe170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER A SEMELLE-SNS3134-H-D- FAG


FAG housings and the associated bearings form storage units that have proven themselves in machines, systems and equipment. The bearing housings are predominantly made of grey cast iron. Since the bearings are usually lubricated with grease and the initial filling lasts a long time, most housings have no relubrication holes. However, there are sprues or markings so that lubrication holes can be drilled if necessary. When relubricating, make sure that excess grease can escape.
Corps de palier à semelle, fendu, pour roulement à rotule à rouleaux, diamètre d'arbre métrique et cote pouce, pour lubrification à la graisse

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur333 mm
Entraxe de fixation430 mm
Hauteur d'axe170 mm
Hauteur333 mm
Longueur510 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur230 mm
Largeur230 mm
1 838,26 € HT
/ unité
2 205,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours