Corps de palier à semelle FAG SES218-L
Corps de palier à semelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :SES218-L
Rubix :0255-1479065
Fabricant :0860885800000
EAN :4064327117083


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 194 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 290 mm |
| Hauteur d'axe | 100 mm |
Documents
Détails articles : CORPS DE PALIER SES218-L A SEMELLE, EN 2 PARTIES FAG
Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 194 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 290 mm |
| Hauteur d'axe | 100 mm |
| Hauteur | 194 mm |
| Longueur | 345 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,82 € HT
/ unité
282,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h