Corps de palier à semelle NSK SNN509+J

SNN507-606+FS P J

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :SNN509+J
Rubix :0294-1243700
EAN :00029176800702
PALIER FONTE SNN509 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER FONTE SNN509 NSK


Corps de palier en fonte grise haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple : convoyage, ventilateur, etc...) équipé d’un orifice de re-lubrification et d’un orifice de décharge. Fonte haute résistance permettant l’utilisation de 5 types d’étanchéités.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe60 mm
Longueur205 mm
Largeur90 mm
105,84 € HT
/ unité
127,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h