Corps de palier à semelle FAG SES530-L

Corps de palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :SES530-L
FAG :SES530-L
Rubix :0255-1480548
Fabricant :0860887690000
EAN :4064328435339
CORPS DE PALIER SES530-L FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur323 mm
Entraxe de fixation450 mm
Hauteur d'axe160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER SES530-L FAG


Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur323 mm
Entraxe de fixation450 mm
Hauteur d'axe160 mm
Matièrefonte
Typepaliers à semelle fendus
Hauteur323 mm
Longueur530 mm
Etancheitédouble lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring seal (edv), taconite seal (etc) — seals supplied/ordered separately
Compatibilité des roulementsconçu pour les roulements d'un diamètre extérieur d = 270 mm ; compatible avec les roulements à rouleaux cylindriques et sphériques (exemples dans le tableau du fabricant : 20230..-k, 22230..-k, 23230..-k) et les roulements à alésage conique lorsqu'ils sont utilisés avec des bagues d'adaptation (par ex. frm270/... )
Nombre de trous2
Forme de l’alésagecylindrique (logement) ; supporte les roulements à alésage conique à l'aide de manchons d'adaptation
Diamètre extérieur270 mm
Largeur220 mm
Forme du boîtierpoulie fixe, poupée fendue (base à deux pieds, conception fendue)
840,37 € HT
/ unité
1 008,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours