Références
SKF :SONL 228-528
Rubix :0301-1152524
Fabricant :199827
EAN :7316572230893


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 415 mm |
| Hauteur d'axe | 190 mm |
Détails articles : PALIER SONL 228-528 SKF
Bearing housing and housing accessories Housing
Palier en métal coulé ou composite noir à semelle à joint diamétral qui peut être boulonné sur une surface d'appui. Les paliers sont robustes et adaptés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 415 mm |
| Hauteur d'axe | 190 mm |
| Hauteur | 426 mm |
| Longueur | 500 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 260 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 372,60 € HT
/ unité
4 047,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours