Références
NSK :SN520
Rubix :0294-1013228
EAN :0029176471674

Détails articles : PALIER SN 520 RHP
Corps en fonte.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 320 mm |
| Hauteur | 218 mm |
| Longueur | 380 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,59 € HT
/ unité
466,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
