Références
SKF :SNLN 3056
Rubix :0301-1021506
Fabricant :263372
EAN :7316572868591

Détails articles : PALIER SNLN 3056 SKF
Palier à semelle SNLN en fonte à graphite sphéroïdal avec quatre trous de vis.
Informations techniques
Attributs
| Entraxe de fixation | 720 mm |
|---|---|
| Hauteur d'axe | 250 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 420 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 921,76 € HT
/ unité
4 706,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
