Corps de palier à semelle Timken SNT 517

Palier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :SNT 517
Rubix :0311-1415096
EAN :0087796316201
PALIER SNT517 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Entraxe de fixation260 mm
Hauteur d'axe183 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER SNT517 TIMKEN


Roulement à rouleaux sphériques Timken de nouvelle conception avec des températures de fonctionnement plus basses. Dispositif de relubrification en standard

Points forts

Enhanced Taper Roller Bearing resulting in 55% increase in life and 14% load capacity increase
Up to three times greater misalignment capability
Optimised bearing profiles and improved surface textures to improve lubrication performance
E-coating provides better corrosion resistance than black oxide and powder coating
Cast-Iron split housings design protects bearing from harsh environments
Four sealing options ranging from double-lip, labyrinth, V-ring or taconite designs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Entraxe de fixation260 mm
Hauteur d'axe183 mm
Longueur320 mm
Largeur90 mm
261,69 € HT
/ unité
314,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours