Références
Réf. remplacée :SES532-L
FAG :SES532-L
Rubix :0255-1480549
Fabricant :0860887770000
EAN :4064328435346


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 344 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 470 mm |
| Hauteur d'axe | 170 mm |
Détails articles : CORPS DE PALIER SES532-L FAG
Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 344 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 470 mm |
| Hauteur d'axe | 170 mm |
| Matière | fonte à graphite lamellaire (en-gjl-300) |
| Type | paliers à semelle en deux parties |
| Hauteur | 344 mm |
| Longueur | 550 mm |
| Etancheité | double-lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring (edv), taconite seal (etc) |
| Compatibilité des roulements | conçu pour les roulements à rouleaux sphériques d'un diamètre extérieur d'environ 290 mm (exemples : séries 222s.507, 22232.., 23232.., 20232.. telles que répertoriées par schaeffler) |
| Nombre de trous | 2 |
| Forme de l’alésage | alésage conique (pour manchon d'adaptation) |
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 235 mm |
| Forme du boîtier | paliers à semelle fendus (en deux parties) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 086,18 € HT
/ unité
1 303,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours