Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 50 WF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 50 WF
Rubix :0301-1021661
Fabricant :51589
EAN :7316570135183
PALIER SY 50 WF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation165 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SY 50 WF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation165 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Matièrefonte (boîtier);acier (roulement)
Largeur totale du roulement62,7 mm
Diamètre extérieur62,51 mm
Hauteur114 mm
Longueur203 mm
Sériesy
Poids2,78 kg
Nombre de trous2
Largeur54 mm
132,13 HT
/ unité
158,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h