Palier à semelle auto-aligneur INA TASE25-XL-N

Palier à semelle

Voir les informations techniques
Références
INA :TASE25-XL-N
Rubix :0269-1007339
Fabricant :0008567200000
EAN :4012802799231
PALIER TASE 25-XL-N INA
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation102,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TASE 25-XL-N INA


Paliers à semelle TASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité T

Points forts

PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation102,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement36 mm
Diamètre extérieur37,5 mm
Hauteur70 mm
Longueur130 mm
Sérietase..-xl-n
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
Largeur21 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,26 HT
/ unité
116,71 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h