Références
INA :PSHE55-XL
Rubix :0269-1006496
Fabricant :0009831870000
EAN :4012802817478


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 118 mm |
| Hauteur d'axe | 64 mm |
Détails articles : PALIER PSHE 55-XL INA
Paliers à semelle PSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 118 mm |
| Hauteur d'axe | 64 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 60 mm |
| Diamètre extérieur | 76 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Série | pshe..-xl |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46000 N |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,86 € HT
/ unité
263,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours