Références
INA :RASEY50-XL-N
Rubix :0269-1006655
Fabricant :9.457E+11
EAN :4054372959479


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 158 mm |
| Hauteur d'axe | 21,5 mm |
Détails articles : PALIER RASEY 50-XL-N-I INA
INA housing units are available as plummer block, flange bearing and clamping housing units in many different designs. The units are ready for installation and consist of INA cast iron or INA sheet steel housings in which INA radial insert ball bearings are integrated. In order to ensure the function and safety in all operating conditions, the bearing and housing are matched to one another.
Paliers à semelle RASEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Points forts
PASE livré avec roulement GRAE-NPPB, PASEY avec GAY-NPPB, RASE avec GE-KRRB, RASEY avec GYE-KRRB et TASE avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 158 mm |
| Hauteur d'axe | 21,5 mm |
| Matière | fonte grise |
| Largeur totale du roulement | 54 mm |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Hauteur | 115 mm |
| Longueur | 200 mm |
| Etancheité | double lip seal |
| Lubrification | regraissable ; graisse fournie : équivalent fag arcanol-multi2 (nlgi 2) |
| Série | rasey..-xl-n |
| Poids | 2,66 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37500 N |
| Largeur | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,48 € HT
/ unité
115,78 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours