Palier à semelle auto-aligneur RHP SNP25

Palier à semelle courte série SNP

Voir les informations techniques

Références

RHP :SNP25
Rubix :0294-1013292
Fabricant :SNP25 R
EAN :00747023033119
PALIER SNP 25 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNP 25 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SNP25 - RHP Short Base Cast Iron Pillow Block - 25mm Shaft Diameter

Points forts

SNP livré avec roulement 1000G, SNP-EC avec 1200ECG et SNP-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation50,8 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre extérieur71,5 mm
Diamètre des trous de fixation1,5 mm
Hauteur71,5 mm
Longueur70 mm
Sériesnp
Poids1,2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Largeur36 mm
54,08 HT
/ unité
64,90 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h