Palier à semelle auto-aligneur RHP MP45

Palier à semelle renforcée série MP

Voir les informations techniques

Références

RHP :MP45
Rubix :0294-1011953
Fabricant :MP45 R
EAN :00747023011025
PALIER MP 45 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation172,5 mm
Hauteur d'axe58,72 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MP 45 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MP45 - RHP Palier bloc en fonte - Diamètre d'arbre 45mm

Points forts

MP livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation172,5 mm
Hauteur d'axe58,72 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement51,6 mm
Diamètre extérieur116,7 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Hauteur116,7 mm
Longueur222,2 mm
Sériemp
Poids3,2 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Largeur60 mm
119,68 € HT
/ unité
143,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours